シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)50
外装ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)88~120
耐切創性40N以上
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に
材質特殊軽合金(6N01)
質量(g)610
寸法(Φ×mm)約32×約650~1100
塗装粉体焼き付け塗装
アズワン品番64-6601-91
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード