7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JSA-3VK 可搬式車両阻止アングル ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部) 使用時寸法(mm)約485×1150×485 塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ) 収納寸法(mm)約485×720×190
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win) 動画あり
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に 材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5) 塗装粉体焼付塗装 メッキユニクロメッキ 収納時寸法(mm)485×640×190 使用時寸法(mm)485×640×475 質量(kg)15/台 黒×黄
1台ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明防護楯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
26,980 税込29,678
5日以内出荷

可搬式阻止アングル連結金具 ジェイウィン(J win) 動画あり
可搬式車両阻止アングルを連結可能にする金具です。連結時に約2.9mの幅まで広がります。
用途可搬式車両阻止アングルの連結 材質クロメート 寸法(mm)760×40×70 質量(kg)3.24 アズワン品番64-8381-94
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

JAZ-X55 自動切替式合図灯(モーションセンサー付) ジェイウィン(J win) 動画あり
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材 径(Φmm)5 電源単2乾電池×2本(別売) 寸法(Φ×mm)Φ36×約550 LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個 光度(cd)190(lLx/m2) アズワン品番64-6569-26
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷