5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JSS-NP ロック式刺股 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)ロック式刺股
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に 仕様3段伸縮式 付属品収納袋付 材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト 質量(kg)1.15 サイズ(mm)800~1700 アズワン品番64-6601-92
1本
42,980 税込47,278
欠品中

JSS-K1 空転刺股 一本式 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)空転刺股 一本式
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(アルマイト加工) 形状一本式 全長(mm)約1820 質量(g)1200g アズワン品番64-6569-45
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状三段伸縮式 全長(mm)約1080~2260 質量(g)1500g 表面処理アルマイトシルバー アズワン品番64-6569-43
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)刺股 一本式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状一本式 全長(mm)約1820 質量(g)1100g 表面処理アルマイトシルバー アズワン品番64-6569-44
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)