ニューケミクールニイタカ(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。希釈の目安5~500倍液性アルカリ性使用場所厨房成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤関連資料(1.0MB)
ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)当日出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
パイプクリーナーLニイタカ(105件のレビュー)当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)繰り返し・詰め替え対応
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
電装圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20件のレビュー)当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250アズワン品番3-5374-11TKG品番9-1318-1101TKG品番(2017)6-1178-1101繰り返し・詰め替え対応
カビとりバスクールニイタカ(65件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。使用場所浴室液性アルカリ性
ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
薬用ハンドソープニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
エビ ハンドナッター ちょっとナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(75件のレビュー)当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(100本)ほか
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(15本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
スーパーサラセンニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)203×124×254使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g関連資料(1.0MB)繰り返し・詰め替え対応
エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
粉末洗濯洗剤ニイタカ(4件のレビュー)当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用液性弱アルカリ形状粉末標準使用量水30Lに対し40g内容量(kg)5×2袋商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(25個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5材質アルミ
エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1箱(25本)ほか
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
手指消毒用アルコール Nスターニイタカ(12件のレビュー)当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。効果消毒エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)当日出荷
大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
DWクリーンニイタカ(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム色緑液性アルカリ性使用濃度0.1~0.3%
ニイタカ泡ブリーチニイタカ(10件のレビュー)当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途除菌・漂白剤。使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)寸法(mm)206×132×290使用量原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
セーフコール75ニイタカ(9件のレビュー)当日出荷
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ詰め替え用成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸寸法(mm)206×132×290液性中性エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75効果除菌繰り返し・詰め替え対応
サニクロール12% BIB(G-7)ニイタカ(18件のレビュー)5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時)使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305液性アルカリ性使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm)性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある繰り返し・詰め替え対応
ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)当日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
ネジアンギラス バイスプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)