5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ラジオペンチ (グリップアダプター付)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。 付属品グリップアダプター(黒) 全長(mm)163、グリップアダプター:94 質量(g)125、グリップアダプター:3 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:5.5 先端径(Φmm)2.3×3.3
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。 付属品グリップアダプター(黒) 全長(mm)159、グリップアダプター:94 質量(g)125、グリップアダプター:3 先端先曲がり 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:5.5 先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能! 付属品グリップアダプター(黒) 全長(mm)158、グリップアダプター:94 質量(g)125、グリップアダプター:3 先端先曲がり 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:5.5 先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。 付属品グリップアダプター(黒) 全長(mm)162、グリップアダプター:94 質量(g)130、グリップアダプター:3 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:5.5 先端径(Φmm)2.0×3.0
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷