ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途アスファルトの切断に。
仕様湿式
使用工具湿式コンクリートカッター
適合材アスファルト
チップ幅(mm)7
チップ数(超硬)5
穴径(Φmm)27
寸法W(mm)7
寸法H(Φmm)27
適合材アスファルト/コンクリート
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
チップ高さ(W/X)(mm)6
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。
外径(Φmm)256
刃厚(mm)2.5
穴径(Φmm)27
仕様湿式
トラスコ品番123-9961
質量(kg)1.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物
チップ幅(mm)6
付属リング穴径(Φmm)22
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。
穴径(Φmm)27
仕様湿式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具湿式コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7
チップ数(超硬)3
関連キーワード