20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
トラスコ品番338-2231 全長(mm)300 質量(g)750 使用ジョーJS
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。 トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型 455mm
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)150 全長(mm)455 トラスコ品番372-6606 アゴの深さ(mm)250 アゴ高さ(mm)90
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)120 全長(mm)250 トラスコ品番372-6592 アゴの深さ(mm)120 アゴ高さ(mm)88
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質スチール 仕様ボードアンカー用フックO型のみ トラスコ品番750-7798 質量(kg)4 フック全長(mm)28 アズワン品番65-1968-84 フック径(mm)20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番791-3834 全長(mm)225 適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

材質スチール 仕様ボードアンカー用フックC型のみ トラスコ品番750-7771 質量(kg)4 フック全長(mm)24 アズワン品番65-1968-79 フック径(mm)20
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ クロスバー 250mm
ナットスピナハンドルに取り付けて、T形ハンドルとして使用できます。
全長(mm)250 トラスコ品番372-0578 質量(g)225
1個
489 税込538
当日出荷

材質スチール 仕様ボードアンカー用フックL型のみ トラスコ品番750-7780 質量(kg)4 フック全長(mm)25 アズワン品番65-1968-83 フック径(mm)3 フック高さ(mm)17
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品 トラスコ品番786-4892 適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1) 適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300 質量(g)5 使用可能リベット(Φmm)2.4
1個
959 税込1,055
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ スライディングTハンドル 12.7mm
差込がハンドルをスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
差込角(mm)12.7 全長(mm)250 トラスコ品番372-6461 質量(g)320
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん
エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47 トラスコ品番794-4993 セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース 質量(kg)13
1セット(47点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M トラスコ品番124-0064 種別ハンドナッター 全長(mm)405 質量(kg)1.8
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ネジアンギラス バイスプライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)