エビ印純正の油圧オイルです。
用途エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具へのオイルの給油に。
トラスコ品番215-2805
容量(mL)100
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
用途メンテナンス用に。
トラスコ品番215-2803
適合機種リベッター、ナッター全般
適合本体リベッター、ナッター全般
品名潤滑オイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
用途ブラインドリベットの締結
仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付
付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)
トラスコ品番668-8577
ストローク(mm)25
全長(mm)331
出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)
使用ジョーCJL(超硬質大)
騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下
リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト
必要空気圧0.5~0.6(MPa)
リベット使用範囲(mm)4.8、6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能
ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍)
わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状
小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m
ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音
油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に
質量(g)900(ヘッドのみ)
使用ジョー超硬質中
使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
寸法1(mm)310
寸法2(mm)80
寸法3(mm)64.5
寸法4(mm)Φ23
工具引張力(kN)8.8
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
トラスコ品番818-7202
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm、布袋
質量(kg)1
パッケージサイズ(mm)(布袋)460×440
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高強度構造体用リベット対応
Φ6.4mmステンレスリベット対応
高速締結&高出力で快適な作業を実現
業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大
ストローク(mm)25
本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)
モーターブラシレス
ケース寸法(mm)450×370×120
使用ジョー超硬質ジョー大
リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
フレームヘッド部直径(Φmm)23
隅うち最小幅(mm)34
充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)
関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)
サイクルタイム締結速度:1.3秒
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277
引力(kN)最大19.6
よりスタイリッシュに、
ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場!
狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。
※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。
用途ボルト・ナット締め
トラスコ品番818-7201
セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17
質量(g)550
1セット(7丁)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
用途各種リベット締結作業に。
セット内容本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース
モータータイプブラシレス
使用ジョー超硬質中
ヘッド径(Φmm)フレーム/21
最大出力(kN)10.5
隅うち最小幅(mm)26
充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100
アズワン品番64-8656-90
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
トラスコ品番227-4213
全長(mm)275
質量(kg)0.5
タイプハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード