8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)174 皿径(Φmm)45 最大締付力(kN)21.5 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)20×39.4 皿振り角度(°)20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)120 全長(mm)250 トラスコ品番372-6592 アゴの深さ(mm)120 アゴ高さ(mm)88
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)119 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 寸法F(mm)29.4 寸法D(Φmm)38 寸法E(mm)15 最大締付力(kN)14.5 フレーム(mm)15×29.4 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)38
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 フレーム(mm)10.4×21.4 最大締付力(kN)6.5 皿径(Φmm)32 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 皿振り角度(°)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 寸法A(mm)15.6 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジアンギラス バイスプライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)