「グーン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。
柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。
寸法(mm)250
口開(範囲)(mm)0~47
仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。
トラスコ品番124-9525
質量(g)350
呼び寸法(mm)250
アゴの深さ(mm)36
口幅調節5段階
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

アタッチメントリベッター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)170
質量(g)450
六角対辺(mm)6.35
グリップ最大径(Φmm)55
使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)26
推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)35
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能)
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。
本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフイットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214
仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有
トラスコ品番818-7225
色グリップ/橙
質量(g)325
適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2
適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。
本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフィットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218
仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有
トラスコ品番829-0730
色グリップ/青
質量(g)345
適合範囲(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)0.3/0.5/1.25/2mm2、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード