10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS329J1 材質(ねじ部)SUS304 皿振り角度(°)20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
エコ商品
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 皿セット スタンダード
エコ商品
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
25,980 税込28,578
欠品中

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 寸法A(mm)15.6 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット 溶接作業用
溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷