レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。
穴径(Φmm)20
仕様乾式
チップ幅(mm)-
適合被削材種各種樹脂素材
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線1.2
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場!
両面完全フラット軸ナット採用。
くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200
種類ねじプライヤ
全長(mm)203
切断能力(Φmm) 軟線2.6
トラスコ品番396-5562
質量(g)250
機能はずす、つかむ、まわす、切る
頭部先端厚(mm)11
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード