強力ジョイントバネで、口開き8段階。
ナットの4面をガッチリグリップします。
混合栓などの水量調節に。
ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用
サイズ(mm)250
最大口開き(mm)43
トラスコ品番750-8590
質量(g)425
呼び寸法(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ドライバー付
サイズ(mm)250
使用範囲(mm)ナット:12~43
トラスコ品番750-8140
質量(g)350
呼び寸法(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番212-2031
質量(g)280
寸法H(mm)50
寸法A1(mm)43
寸法A2(mm)52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250
口開(範囲)(mm)0~46
トラスコ品番125-0442
質量(g)350
タイプバネ付
呼び寸法(mm)250
アゴの深さ(mm)36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
質量(g)360
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.0
調整方法5段階
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。
仕様ドライバー付
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
寸法L(mm)252
仕様口開(範囲)0~43mm
質量(g)380
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)43
寸法T(mm)9.0
関連キーワード