「溝 切り 木材」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB642SPN スパイラルステージドリル ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)85.5 段数15 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)2.5 穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42 アズワン品番64-6740-24 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

LB635SPN スパイラルステージドリル ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)82.5 段数13段 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35 アズワン品番64-6740-22 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど 材質コバルトハイス 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付) コーティングAlCrNコーティング 適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等 適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上) 穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0 寸法1(mm)4
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)