DMカップホイール 研削王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100穴径(Φmm)15刃厚(mm)5タイプ乾式刃幅(mm)7適合工具100mmディスクグラインダ
ダイヤモンドホイール レーザーSLLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。外径(Φmm)358刃厚(mm)2.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番123-9546質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400チップ幅(mm)7.5付属リング穴径(Φmm)-適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール ぶった斬りLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。刃厚(mm)1.8仕様乾式チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から3日以内出荷
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
ダイヤモンドホイール NEWレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2仕様乾式チップ幅(mm)7.0適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
ダイヤモンドカップホイール(カンナ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
カンナ用(ウインド付)
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)寸法D(Φmm)110ダイヤ層厚(T)(mm)4穴径H(Φmm)15トラスコ品番372-0829種別オフセットタイプタイプカンナ用(ウィンド付)ダイヤ層幅(W)(mm)14適合材石材・コンクリート・各種建材
ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)当日出荷
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現!
硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK)
「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等仕様乾式
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスに優れたニュータイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に寸法D(Φmm)98ダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材