軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
1丁
¥5,698~
税込¥6,268~
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
1丁
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格JIS C9711
1丁
¥58,980~
税込¥64,878~
当日出荷
1丁
¥26,980~
税込¥29,678~
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。
材質鋼材
全長(mm)335
質量(g)670
使用範囲(mm)14、22、38平方
色(グリップ)赤
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
裸端子やスリーブを用いて電線を圧着・接続する工具です。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。ハンドル操作も断然軽いです。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手でラクラクに使用出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。
材質鋼材
使用範囲(mm)2、5.5、8、14平方
色(グリップ)赤
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
従来品と比べてハンドルが狭い(開いた時には約20mm)だから端子の仮押さえも片手でラクに操作出来ます。ハンドル操作も断然軽いです。成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリです。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。
材質鋼材
使用範囲(mm)1.25、2、5.5、8平方
色(グリップ)赤
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。
材質鋼材
全長(mm)172
色【グリップ】赤
質量(g)260
使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方