5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 材質オールアルミ
1箱(300本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等 リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト 材質フランジ:アルミ(A5052)シャフト:アルミ(A2017) 摘要紙箱入
1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052) 材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(A2017)
1箱(1000本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
エコ商品
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番125-8541 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017) リベット径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.1~4.2 リベット長さ(mm)8.9 カシメ板厚(mm)1.6~4.8 引張強度(N)1640 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)1150 フランジ径(Φmm)8
1箱(1000本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ