ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998~税込¥7,698~
1箱(1000個)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト材質フランジ:アルミ(A5052)シャフト:アルミ(A2017)摘要紙箱入
APリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
APリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(1000本)
当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。<br />機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。<br />金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
APリベット (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~
1箱(150本)ほか
当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。<br />機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。<br />必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。<br />スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(A2017)
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,078
1箱(1000本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番125-8541材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)8.9カシメ板厚(mm)1.6~4.8引張強度(N)1640RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)1150フランジ径(Φmm)8