エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質アルミ(A5056)
フランジタイプスモールフランジ
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ(A5056)
フランジタイプラージフランジ
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質アルミ(A5056)
仕様平頭
リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭(シールドタイプ)
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
仕様エコボックス入
トラスコ品番791-5144
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
リベット長さ(mm)14.7
引張荷重(N)3900
剪断荷重(N)2600
フランジ径D(Φmm)9.6
かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5
1セット(150本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
トラスコ品番372-3534
材質アルミニウム(A5056)
全長(mm)10.3
下穴径(Φmm)6.1
カシメ板厚(mm)0.5~1.5
適合ねじM4×0.7
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質アルミ(A5056)
仕様薄頭
フランジ厚(mm)0.5
関連キーワード