エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×タイプ吸引排出装置付必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
超硬質ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
三爪ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
三爪ジョーセット(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。
リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。
リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
超小型オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)60日以内出荷
電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー!
エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。
3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。
電気のみで動作するので省エネに貢献。
生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。
コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。
用途リベット装着の生産性向上に材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット)質量(kg)10.5電源(V)AC100~240(50~60Hz)騒音値(dB)75以下外部出力他の機器と接続可機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード消費電流(A)1以下寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.29MB)サイクルタイム3秒以下/本動作電圧(V)DC12