カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
「nsa55」の検索結果

ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(300本)当日出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(150本)当日出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50本)当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥549税込¥6041パック(30本)当日出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(300本)当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1000本)当日出荷から翌日出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,120税込¥6,7321パック(1000本)当日出荷から翌日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,798税込¥5,2781箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
ブラインドリベット・LF(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,898税込¥10,8881箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23頭部径(Φmm)12太さ(Φmm)4引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)12