エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898税込¥2,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.7
エビ ナット(ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
材質ステンレス(SUS303)仕様薄頭トラスコ品番372-5685全長(mm)12.0質量(g)250適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適正かしめ板厚MIN(mm)2.5下穴径(Φmm)6.1適合ねじM4×0.70ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.5
エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~
1パック(100個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ