13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類コンビネーションプライヤ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250 口開(範囲)(mm)0~46 トラスコ品番125-0442 質量(g)350 タイプバネ付 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。 寸法(mm)250 口開(範囲)(mm)0~47 仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。 トラスコ品番124-9525 質量(g)350 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)36 口幅調節5段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252 くわえられる加工物寸法(mm)0~47 トラスコ品番400-5406 質量(g)360 呼び寸法(mm)250 適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4) 機能はずす、つかむ、まわす 頭部先端厚(mm)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス スケルトン
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 質量(g)360 寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.0 調整方法5段階
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンププライヤ
狭い場所で非常に便利、操作性は軽く、強力型で耐久性抜群です。軽量・コンパクトで手にフィットするサイズです。
用途狭い場所での作業等。 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~43
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンププライヤ バネツキ
わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。
用途口開きは簡単な7段階調整。 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~46
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンプラスケルトン
全長(mm)252 最大口開き(mm)43 質量(g)380 呼び寸法(mm)250 調整方法5段階
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。 仕様ドライバー付 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンプラスケルトン
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 寸法L(mm)252 仕様口開(範囲)0~43mm 質量(g)380 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)43 寸法T(mm)9.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス
定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。 全長(mm)257 材質(本体)スチール 質量(g)285 深さ(mm)【くわえ部】37.5 適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46 頭部厚(mm)10.3 口開き(mm)0~42.5
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス・アンギラスタイプ
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。 材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂 全長(mm)257 質量(g)305 深さ(mm)【くわえ部】37.5 適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46 頭部厚(mm)10.3 口開き(mm)0~42.5
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

関連キーワード