ネジアンギラス プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
グリッププライヤーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場!
両面完全フラット軸ナット採用。
くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200種類ねじプライヤ全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6トラスコ品番396-5562質量(g)250機能はずす、つかむ、まわす、切る頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)