適合機種SCL-001、SCL-002、SCL-003
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味!!
芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。
別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。
刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈に
セット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
刃の種別ブレード両刃駆動
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約1200
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
適合機種SCL-18B専用充電器
コード長さ(m)約1.8
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
充電入力容量(VA)60
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ!
収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500
本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード