「るつぼ 耐熱温度」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。
遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)
化学組成SiC/80%、Si/20%
曲げ強度(MPa)(高温)250(1300℃)
炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。
遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)
化学組成SiC/80%、Si/20%
耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。
従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。
仕様●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al2O3/50%、SiO2/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8
アズワン品番67-6587-98
1枚
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
3次元網目構造を有したSi-SiC質の超軽量多孔質材料で、通気性を有するSi-SiC質の超軽量セラミックスです。
連続気孔のため気孔率が高く、骨格が細いため通気抵抗が小さいです。
高温下での使用が可能なSi-SiC質で、耐火性・耐熱性にも優れています。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)
化学組成SiC/58%、Si/42%
大型肉薄の成形が可能で、カーボンやSUSからの代替品としても活用できます。従来のSiCと比較して、高強度、熱安定性、熱伝導性に優れた窒化物結合SiCです。
関連キーワード