タフなゴミ袋ハウスホールドジャパン(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,538特価
1セット(50枚×2個)
当日出荷
しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。
ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。使い勝手の良い45Lサイズです。半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。
耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)650×800
サニタリー袋黒100枚ハウスホールドジャパン(5件のレビュー)当日出荷
中身が見えにくく、たくさん使える!黒色で中身が見えにくく、100枚入でたくさん使えるサニタリー袋です。
用途サニタリー用として。ベビー用おむつの処理に。材質ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)約350×250(160+マチ90)耐冷温度(℃)約-30
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
チャック式 フリーザーバッグハウスホールドジャパン(8件のレビュー)当日出荷
ダブルジッパーでしっかり密閉、鮮度を保つ。日付とメモが記入できて、管理がしやすい。
用途食品・食材をフリーザーバッグに入れ、空気を抜いてから、ダブルジッパーを端から反対側の端まで押えて密閉し、ご使用ください。色透明材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
帯電防止ポリ袋ハウスホールドジャパン(3件のレビュー)¥349~税込¥384~
1冊(45L×10枚)ほか
当日出荷
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。材質低密度ポリエチレン
持ち手穴付きポリ袋ハウスホールドジャパン(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
カサカサと音の立たない持ち手付きポリ袋。
オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。
持ち運びに便利で、資料やチラシなどA4サイズ用紙も入れられます。
ショッパーとして、また会議やイベントなどの会場でも活躍します。
お土産やお持たせの小分け用袋としても手軽にお使い頂けます。
普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
食品用ポリ袋ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
持ち手付きレジ袋ハウスホールドジャパン(8件のレビュー)当日出荷
厚みのある透明でツルツルタイプのレジ袋。
オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。
やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製で、持ち運びにも便利です。
厚手で透明のため、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。
ショッパーとしても重宝します。
マチ付きでたくさん入るので、ショッパーとして活躍します。
普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
シュレッダーの帯電防止ポリ袋ハウスホールドジャパン(3件のレビュー)当日出荷
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。厚さ(mm)0.035材質低密度ポリエチレン
消臭袋ハウスホールドジャパン(7件のレビュー)当日出荷
臭い成分を80%吸収!消臭袋。消臭剤が臭い成分を吸収、臭いを低減する袋
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
小型ポリ袋 10Lハウスホールドジャパン当日出荷から6日以内出荷
リビングや洗面所、お部屋の小さめのゴミ箱にちょうどいいサイズ感のゴミ箱です。核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。また、ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。ご家庭ではもちろん、会社やホテルの小さなゴミ箱にセットしてお使いいただけます。使いやすい大きさなので、飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用に使えます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02容量(L)10縦(cm)50横(cm)45
小形ポリ袋 30Lハウスホールドジャパン当日出荷から6日以内出荷
リビングや洗面所、お部屋の小さめのゴミ箱にちょうどいいサイズ感のゴミ箱です。核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。また、ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。ご家庭ではもちろん、会社やホテルの小さなゴミ箱にセットしてお使いいただけます。使いやすい大きさなので、飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用に使えます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02容量(L)30縦(cm)70横(cm)50
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
キッチンポリ袋 BOX 特殊シール マチ付き エンボス加工ハウスホールドジャパン当日出荷
特殊シールで穴が開きにくい
用途特殊シールで圧力が分散され、穴が開きにくい。エンボス加工。マチ付き。高密度ポリエチレンを使用した食品用キッチン袋です。材質樹脂:ポリエチレン厚さ(mm)0.008寸法(mm)350×240(200+40)色半透明耐冷温度(℃)-30
業務用ポリ袋ハウスホールドジャパン¥1,098~税込¥1,208~
1冊(120L×10枚)ほか
当日出荷
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
用途ゴミ処理など厚さ(mm)0.05材質低密度ポリエチレン
ロールレジ袋サニタリーハウスホールドジャパン当日出荷
携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。黒色でプライバシーを守ります。1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。容量の目安:約7L丸底シールタイプ。
用途おむつ・トイレコーナー・ペットのお散歩などに。材質ポリエチレン耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約350(175+マチ175)×450
消臭袋 サニタリータイプ 黒ハウスホールドジャパン当日出荷
高性能消臭剤配合 生ごみや汚物処理に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色ブラック寸法(横×縦)(mm)300(190+110)×350
特大ポリ袋ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~
1ケース(80枚)ほか
当日出荷
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
小形ポリ袋 黒ハウスホールドジャパン当日出荷から6日以内出荷
核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。会社やホテルの小さなゴミ箱にセットできる使いやすいサイズ。飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用ににまとめて買いにも。この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02色黒耐冷温度(℃)-30入数100枚(20枚×5冊)
臭いブロック袋ハウスホールドジャパン(5件のレビュー)当日出荷
臭いを通さない袋。赤ちゃんのオムツ、介護のオムツを捨てるのに最適です。非常時や災害時に備えて安心。レジャーや旅行の際にも大活躍。気になる臭いはまとめて漏らさない。
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ロールレジ袋ハウスホールドジャパン当日出荷
携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。丸底シールタイプ。
用途ショッピングやゴミ袋に材質ポリエチレン色白半透明耐冷温度(℃)約-30
サニタリーポリ袋ハウスホールドジャパン当日出荷
中身が見えにくい黒色タイプのサニタリー袋です。コンパクトで携帯しやすいです。花柄のパッケージで可愛いです。ベビー用オムツの処理にも使えます。外出先で捨てられない時にも便利です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.013色黒入数(枚)30縦(cm)35横(cm)16マチ(cm)9