613件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット
仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW 寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ) ブラック 質量(g)約84.5 ケーブル長(m)1.8 接続USB Type-A 2.0 マイクロホン指向性 包装形態カートン箱 消費電力(mA)50 相対湿度95%(最小) 周波数範囲20~20KHz 音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V 梱包質量(g)約259.2 各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EAC インピーダンス(Ω)32 ドライバタイプ30mm オーディオ入力USB 2.0 最大動作温度(℃)-5 最小動作温度(℃)40
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

コネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPortオス コネクタ2VGAオス
1台
4,198 税込4,618
欠品中


1台
2,598 税込2,858
翌日出荷



コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 入力端子DisplayPort、HDMI 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷




1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
翌日出荷

1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷




1台
1,098 税込1,208
翌日出荷

1台
1,098 税込1,208
翌日出荷

1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンド
Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンドは、人間工学に基づいて設計されたノートパソコンと、スマートフォン用の折り畳み可能なスタンドです。 本スタンドは、0から54度の間で10段階での角度調整が可能です。 ノートパソコンのスタンドへの設置面には、ゴムが貼られており、タイピングする際にもずれのない設計となっています。
セット内容Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンド本体、マニュアル類(保証書およびマニュアル) 耐荷重(kg)5まで 本体質量(g)522 保証期間1年 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートブック用スタンド:265.6mm× 290.6mm×15.1mm、スマートフォン用スタンド:52mm×94.5mm×7mm 高さ調節 高さ調整範囲(mm)0-190 対応インチサイズ最大15
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

1台
3,298 税込3,628
翌日出荷


レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P34WD-40
350cd/m2/6ms/250W
表面処理アンチグレア コントラスト比2000:1 最大解像度3440×1440 アスペクト比21:9 入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5G モニターサイズ34型 パネル駆動方式In-Plane Switching
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷


レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo デジタルペン 2
デジタルペン
仕様●コード番号:L011N0U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7711-24
1個
3,898 税込4,288
欠品中

1台
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11 Gen2
ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット。鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、。圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現。MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、凹み、インク汚れがあり、本体底面のゴム足に一部欠品や欠けがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel UHD Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】10210U ディスプレイ14 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクタ2 HDMI ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

Lenovo製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様状態:中古動作品 セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカーLenovo 保証期間90日間 光学ドライブ不問
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Lenovo製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーLenovo 保証期間90日間 Webカメラ不問 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷