8ページ目:

613件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkVision T22i-30 (21.5型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPort x1、HDMI x1/黒/スピーカーなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T22i-30 (21.5型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPort x1、HDMI x1/黒/スピーカーなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
ThinkVision P27u-20 (27型/3840×2160/DisplayPort×1、HDMI×2、Thunderbolt×1/黒/ステレオスピーカー(内蔵)(3W x 2)) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27u-20 (27型/3840×2160/DisplayPort×1、HDMI×2、Thunderbolt×1/黒/ステレオスピーカー(内蔵)(3W x 2))レノボ・ジャパン(Lenovo)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
コントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子DisplayPort×1、HDMI×2、Thunderbolt×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision T27i-30 (27型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1/黒/スピーカーなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27i-30 (27型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1/黒/スピーカーなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision T24m-20(23.8型/1920×1080/DisplayPortx1、HDMIx1、USB Type-Cx1/黒/スピーカーなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T24m-20(23.8型/1920×1080/DisplayPortx1、HDMIx1、USB Type-Cx1/黒/スピーカーなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
2.8m 10A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.8m 10A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカードレノボ・ジャパン(Lenovo)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
NVDIA RTX 5000 Ada 世代 32GB GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)NVDIA RTX 5000 Ada 世代 32GB GDDR6 グラフィックスカードレノボ・ジャパン(Lenovo)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応長さ(mm)266.7質量(kg)1.609、2.155(梱包時)高さ(mm)104.86奥行(mm)51.29寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)冷却方式ブロワー最大消費電力(W)250包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOCイーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91まで
ThinkVision S27i-30 (27型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision S27i-30 (27型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS)レノボ・ジャパン(Lenovo)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0付属品HDMI cable(同梱)寸法(mm)184.9×475.0×612.3(梱包なし)、43.5×368×612.3(モニターヘッド部のみ)質量(kg)3.6(ヘッド部のみ)、4.5(本体)電圧(V)(50/60Hz)AC100~240コントラスト比1300:1スタンドチルト対応(-5°/22°)解像度1920×1080視野角178°/178°応答速度4ms(エクストリーム)、6ms(ノーマル)入力端子VGA、HDMIバックライトWLEDアスペクト比16:9色深度8bitモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
ThinkPad Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3レノボ・ジャパン(Lenovo)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
長さ(mm)80寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)ブラック高さ(mm)2.38質量(g)9奥行(mm)22接続M.2 PCIe Gen4包装形態カートン箱相対湿度95%(最小)、5%(最大)梱包質量(g)120OSWindows 11(前提)各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)70
ThinkPad 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3レノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
長さ(mm)80寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)ブラック高さ(mm)2.38質量(g)9奥行(mm)22接続M.2 PCIe Gen4包装形態カートン箱相対湿度95%(最小)、5%(最大)梱包質量(g)120OSWindows 11(前提)各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB容量(GB)512最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)70
USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
仕様●充電ポート:USB Type-Cアイアン・グレー質量(g)42ケーブル長(m)0.1包装形態リテール・パッケージ相対湿度95(最小)、20(最大)梱包質量(g)96各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCCUSBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)ポート充電ポート:USB Type-C
Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒付属品マニュアル類(同梱)長さ(mm)125.17寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ)ブラック直径(Φmm)5.5質量(g)4.18消費電力4.75~5.5V包装形態カートン箱入力の定格電圧4.75~5.5V充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電相対湿度90%(最小)、0%(最大)発振周波数(kHz)250-500動作周波数梱包質量(g)20各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC駆動時間(分)EDLC(バッテリー)最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)40
Lenovo 内蔵ペン(Lenovo 300w Yoga Gen 4) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 内蔵ペン(Lenovo 300w Yoga Gen 4)レノボ・ジャパン(Lenovo)
6,198税込6,818
1台
翌日出荷
長さ(mm)120.8直径(Φmm)5.3
Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブレノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
長さ(mm)80寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)高さ(mm)2.23質量(g)7.2奥行(mm)22接続M.2包装形態カートン箱相対湿度95%(最小)、5%(最大)梱包質量(g)90各種認証BSMI、FCC、ICES-003、CE、UK DOC、VCCI、KCC、RCM、CB容量(GB)512ストレージM.2 2280最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)80
Lenovo Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブレノボ・ジャパン(Lenovo)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
ローカル・コンソール・マネージャ(1×8ポート) レノボ・ジャパン(Lenovo)ローカル・コンソール・マネージャ(1×8ポート)レノボ・ジャパン(Lenovo)
128,800税込141,680
1台
8日以内出荷
ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,298税込10,228
1台
翌日出荷
エッセンシャル FHD Webカメラ レノボ・ジャパン(Lenovo)エッセンシャル FHD Webカメラレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
ヴァーチャルメディア変換オプション Gen2(VCO2) レノボ・ジャパン(Lenovo)ヴァーチャルメディア変換オプション Gen2(VCO2)レノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
Xeon SC 5218 16C 2.3GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 5218 16C 2.3GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
Xeon SC 4214 12C 2.2GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 4214 12C 2.2GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
Xeon SC 4208 8C 2.1GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 4208 8C 2.1GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
USB Type-C - USB Type-Aアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - USB Type-Aアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
TS RAID 5350-8i PCIe 12Gb アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)TS RAID 5350-8i PCIe 12Gb アダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
TS 450W(230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 450W(230V/115V) Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ThinkVision T24mv-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T24mv-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり)レノボ・ジャパン(Lenovo)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
ThinkVision S24i-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision S24i-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS)レノボ・ジャパン(Lenovo)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
コントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子VGA、HDMIアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
ThinkVision P49w-30 (49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P49w-30 (49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり)レノボ・ジャパン(Lenovo)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
コントラスト比2000:1解像度5120×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)アスペクト比32:9モニターサイズ49型パネル駆動方式IPS
ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
ThinkVision MS30 モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MS30 モニター サウンドバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
8日以内出荷
ThinkVision MC60(ショート) モニター Webカメラ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MC60(ショート) モニター Webカメラレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ThinkVision MC60 モニター Webカメラ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MC60 モニター Webカメラレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
ThinkVision E27q-20 (27型/2560×1440/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision E27q-20 (27型/2560×1440/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2))レノボ・ジャパン(Lenovo)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision E22-30 (21.5型/1920×1080/VGA、DisplayPort、HDMI/レイヴンブラック/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision E22-30 (21.5型/1920×1080/VGA、DisplayPort、HDMI/レイヴンブラック/スピーカー:あり)レノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子VGA、DisplayPort、HDMI色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
ThinkSystem VGA to DVI変換ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem VGA to DVI変換ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410Y(12) 2.00GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410Y(12) 2.00GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCPレノボ・ジャパン(Lenovo)
948,800税込1,043,680
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410Y(12) 2.00GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCPレノボ・ジャパン(Lenovo)
979,800税込1,077,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなしレノボ・ジャパン(Lenovo)
658,800税込724,680
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
ThinkSystem DE2000H 2U24 SFF 基本筐体 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem DE2000H 2U24 SFF 基本筐体レノボ・ジャパン(Lenovo)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら