Lenovo プリファードプロ II USBキーボードは、フルサイズの109フルキーを搭載したキーボードです。パームレスト部分には手が疲れにくいゴムコーティング素材を使用しております。
仕様チルト角度調整可能(3段階調整可能)、USB2.0接続
セット内容Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語
質量(g)850
ケーブル長(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×453×169
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式有線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列109キー(日本語配列)
保証期間1年
キーストローク(mm)3.7+/-0.4
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れ、凹みがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクタ2
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
ネットワークタイプ無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式10210U
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列108キー(英語配列)
使用電池単3電池x 2
保証期間2 年間
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
用途液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズやテカリ、削れ、シール跡があり、底面のゴム足が欠品しています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】1145G7
データメモリ容量16GB
解像度【X】1920【Y】1200
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / SIMスロット
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)14
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
関連キーワード