3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れ、凹みがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。 インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクタ2 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式10210U
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、摩耗、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。。※C-MOS電池切れのため、バッテリーの充電が無くなったりバッテリーを取り外した場合、BIOSの時刻設定が初期値に戻ります。 インターフェースUSB 3.0×2 テンキー HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクター2 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式8365U
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

。テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ありますので多少の違いはありますことご了承ください!液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 付属品ACアダプター 型番【CPU】8665U データメモリ容量32GB ディスプレイ14 解像度1920×1080 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2(内、Powered USB×1) ネットワークタイプ無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(1024GB) 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷