16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷

1台
75,980 税込83,578
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 32GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM メモリ
規格DDR5 容量(GB)32 メモリーインターフェイスRDIMM
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 16GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM メモリ
規格DDR5 容量(GB)16 メモリーインターフェイスRDIMM
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 64GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM メモリ
規格DDR5 容量(GB)64 メモリーインターフェイスRDIMM
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1台
41,480 税込45,628
8日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 432GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)266.7 質量(kg)1.669、2.215(梱包時) 高さ(mm)104.86 奥行(mm)59.05 寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)210 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 24GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91以下
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 448GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×PCIe 6ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)241.3 質量(kg)0.796 高さ(mm)111.6 奥行(mm)25(シングルスロット) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)140 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 16GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R535 branchもしくはそれ以降、Windows: R535 branchもしくはそれ以降 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)50
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 360GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)243.5 質量(kg)0.974、1.324(梱包時) 高さ(mm)110 奥行(mm)25 寸法(cm)梱包時:48.5×22×9(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)130 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 20GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証BSMI、FCC、ICES、CE EMC and EU DoC、UK DOC、VCCI、KCC、RCM EMC、CB イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91以下
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ