10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD TN液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●SIM情報:なし●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録 付属品電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 消費電力(W)最大:65 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.2×235.8×19.9 メモリー容量(標準)8GB ディスプレイ15.6型ワイド 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) タッチパネル方式非搭載 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1) オフィスソフトなし
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷

仕様●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●最大消費電力(W):65●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●メモリスロット(空/全):1/1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WiMAX:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V14 Gen4 AMD (Ry5/16/256/W11P/14)
エコ商品
仕様●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●電波法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.75kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリカードスロット:なし●電波法:適合●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他環境及び安全規格:なし●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ディスプレイサイズ:14型●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●WiMAX:なし●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●電波法:適合●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●国際エネルギースター:登録●メモリカードスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.75kWh/年(AA) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen4 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM PC4-25600●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリスロット(空/全):0/1●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●SIM情報:なし●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●メインメモリ(標準):16GB●電波法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電気通信事業法:適合 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009AP
エコ商品
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット 電源AC 100-240V/50-60Hz 本体質量(kg)最大: 8.97 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA00EAP
エコ商品
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●筐体:ラック型 1U●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●PCグリーンラベル:未適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●梱包個数:1梱包●VCCI:対応 VCCI-A●電波法備考:無線機器非搭載の為●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CD:なし●VRAM:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●システムバスクロック:4800MHz●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット 電源AC 100-240V/50-60Hz 本体質量(kg)最大: 8.97 周波数3.40GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST45 V3 モデル 7DH5A00YAP
エコ商品
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし 備考システム管理機能: 標準装備 / 電源AC 100-240V/50-60Hz 周波数3.80GHz 最大消費電力(W)221 チップセットPRO-665 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA005AP
エコ商品
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2436(6) 2.90GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:Xeon E-2436●筐体:タワー型 / オプションにより5U●PCグリーンラベル:未適合●電波法備考:無線機器非搭載の為●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●インストールOS:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●VRAM:オンボード: 16MB●HDD容量(最大):122880GB●VCCI:対応 VCCI-A●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●グラフィックコントローラ:Matrox G200●CPU数(最大):1個●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:18MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●FD:なし●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2 備考システム管理機能: 標準装備 / 電源AC 100-240V/50-60Hz 本体質量(kg)最大: 15.81 周波数2.90GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/1T*2/3Y)
エコ商品
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 2.0TB(1.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●本体重量(kg):最大: 11.96●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●VRAM:オンボード: 16MB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●HDD容量(標準):2048GB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●ディスクコントローラ:E:SATA 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス 電源AC 100-240V/50-60Hz 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
969,800 税込1,066,780
翌日出荷