省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットレノボ・ジャパン(Lenovo)4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーLenovo保証期間90日間光学ドライブ不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きレノボ・ジャパン(Lenovo)4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーLenovo保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きレノボ・ジャパン(Lenovo)4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーLenovo保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)色ブラック質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 10, Windows 11コネクタ形状USB Type-C接続方式無線分解能(dpi)2400、1600、800対応機種USB Type-C搭載のシステム保証期間1年保証ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101ホイール数スクロール・ホイール (上下)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式読取方式ブルーLED
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
仕様Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工付属品USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)90×49(本体)本体質量(g)265消費電力5V/1A対応機種USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム機能Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向インピーダンス4 Ohmコントロールミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング周波数範囲140Hz~20KHz音圧レベル(dB)100スピーカー3Wケーブル長(mm)790インターフェイスUSB Type-C/USB Type-Aドライバーユニット(Φmm)40SNR値64dBノイズキャンセリング(マイク)AEC/AGC搭載
TSmartCoreG2 IP FullRoomKitforTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応