3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズやテカリ、削れ、シール跡があり、底面のゴム足が欠品しています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください! 仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics その他【ランク】特選 付属品ACアダプター 型番【CPU】1145G7 データメモリ容量16GB 解像度【X】1920【Y】1200 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / SIMスロット ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD(256GB) 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)14
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、摩耗、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。。※C-MOS電池切れのため、バッテリーの充電が無くなったりバッテリーを取り外した場合、BIOSの時刻設定が初期値に戻ります。 インターフェースUSB 3.0×2 テンキー HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクター2 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式8365U
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

★Core i7 第8世代CPU搭載!。★メモリ16GB + SSD512GB搭載!。★WEBカメラ内蔵!
用途液晶画面にキズや圧迫痕があります。。※電源ボタンのLED劣化の為、点灯具合に強弱がありますが、動作には問題ありません。使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください! 仕様●CPU:Core i7●CPU型番:8750H●グラフィック:NVIDIA Quadro P1000●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ディスプレイサイズ:15.6●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080 付属品ACアダプター OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×3 テンキーあり HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサーMini DisplayPort USB(Type-C※Thunderbolt3)×2 光学ドライブ非搭載
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷