13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/16GB/256GB)
エコ商品
仕様●メモリスロット(空/全):1/2●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)×1、[背面]DisplayPort(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]コンボジャック×1、RJ45x1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):32GB●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:なし●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●最大消費電力(W):65●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) 付属品ACアダプター(65W)および電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×182.9×179 メモリー容量16GB 解像度なし 使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 ×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen2 ×3 (前面×1、背面×2)、USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 (前面×1) オフィスソフトなし
1台
112,800 税込124,080
欠品中

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/8GB/256GB)
エコ商品
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):1/2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●メインメモリ(最大):32GB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●PCI-Expressスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター(65W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:なし●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):65●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●VCCI:対応 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 メモリー容量8GB 解像度なし 使用CPUCore i5 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

仕様●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):5ms●HDR方式:なし●本体サイズ(H×W×D):351.6x464.8x180.4 mm●標準消費電力:12W●PCリサイクル:対応●パネル方式:TN●最大消費電力:15W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応●TCO:対応●高さ調整:なし●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●スリープ時消費電力:0.5W●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W サイズ19.5型 ピッチ0.27x0.27mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)2500 サイズ(inch)19.5 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色1,677万色以上 解像度1600×900 視野角[10:1] 170°/160° [5:1] 170°/160° 走査周波数(水平)30-83KHz 走査周波数(垂直)50-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1 スピーカー(なし) 色(本体)ブラック バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250
1台
20,480 税込22,528
翌々日出荷

仕様●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:VA●PCリサイクル:対応●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.5x540.4x173.1 mm●最大消費電力:23.5W●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●HDR方式:なし●本体(色):ブラック●TCO:対応●標準消費電力:17.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.275x0.275mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)3820 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) コントラスト比3000:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-83KHz 走査周波数(垂直)48-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1 スピーカー(なし) バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:22W●リフレッシュレート:75Hz●最大消費電力(W):180●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):380.3-535.3x611.9x204.5 mm●応答速度(G to G):6ms サイズ27型 ピッチ0.233x0.233mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)7000 表面処理ノングレア 入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色10.7億色以上 解像度2560×1440 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-90KHz 走査周波数(垂直)50-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.0m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子DisplayPortx2、HDMIx1、USB Type-Cx1 スピーカー(なし) 色(本体)ブラック バックライトWLED グリーン購入法適合 モニターサイズ27 輝度(cd/m2)350 USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時) 付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%) インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1 使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットインテル Q670チップセット キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし 容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有) ストレージ256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):2025/01/02●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:対象品目がないため●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i5/8/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メモリカードスロット:なし●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電波法備考:対象品目がないため●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i7/16/512/SM/W11P)
エコ商品
仕様●メインメモリ(最大):64GB●電波法備考:対象品目がないため●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●メインメモリ(標準):16GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●J-Moss:対応●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i7/16/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●国際エネルギースター:登録●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法備考:対象品目がないため●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i7/16/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メモリカードスロット:なし●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電波法備考:対象品目がないため●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●国際エネルギースター:登録 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i5/16/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●電波法備考:対象品目がないため●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メモリスロット(空/全):2025/01/02●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷