「5ボタン マウス 無線 静音」の検索結果
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色ブラック
質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10, Windows 11
コネクタ形状USB Type-C
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種USB Type-C搭載のシステム
保証期間1年保証
ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)
インターフェイスUSB
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
読取方式ブルーLED
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷