1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類
出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
本体質量(g)約170
入力電圧100V-240V、50/60Hz
動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類
出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
本体質量(g)約222
入力電圧100V-240V、50/60Hz
動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様PD3.0対応
付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類
出力65W/20V/3.25A
ケーブル長(m)1.7
本体質量(g)175
入力100-240V、50/60Hz、1.5A
動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能
付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類
ケーブル長(m)1.8
本体質量(g)93
入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A
動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シャーシには 66% の使用済みリサイクル コンテンツを使用して作られており、二酸化炭素排出量を削減するように設計されています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1台
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1)
USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3)
また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4)
本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。
(※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。
(※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。
(※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。
(※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) )
(※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示
付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類
色ブラック
出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)
ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1
ケーブル長(m)1
本体質量(g)340
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7
対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン
動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)
保証期間3年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75
セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
未使用品のお手軽AndroidタブレットPC! 閲覧端末として最適。
用途営業端末
仕様RAM:3GB
付属品箱/ACアダプタ/USBケーブル/カードスロットピン/マニュアル
質量(g)460
型番ZAAE0037JP
保証期間90日間
使用CPUUnisoc T610 1.8GHz(オクタコア)
外部メモリーmicroSDXC(最大2TB)対応
画面サイズ10.1インチ
OSAndroid12~
Webカメラあり
無線LANあり
ROM32GB
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型ワイド)
エコ商品
メモリー容量(標準)8GB
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー
OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)
USBUSB 2.0×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)
仕様●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD TN液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●SIM情報:なし●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録
付属品電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類
消費電力(W)最大:65
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.2×235.8×19.9
ディスプレイ15.6型ワイド
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
タッチパネル方式非搭載
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
オフィスソフトなし
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
仕様●電波法:適合●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、約1677万色、16:9)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.3×359.2×235.8
本体質量(g)1610
最大消費電力(W)65
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
画面サイズ1920×1080
OSWindows 11 Pro
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)
オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
仕様MS365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024/16.0型/ルナグレー
その他タッチパネル非搭載
容量【VRAM】メインメモリと共有
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
外部出力【ディスプレイ】HDMI(外部出力)x1
インターフェースHDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1
バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリー
メモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB
ディスプレイ16.0型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ)液晶(2880×1800ドット、最大10.74億色、16:10)、光沢、DisplayHDRTrue Black 1000、120Hz
解像度2880×1800
保証期間1年間 引き取り修理
使用CPUAMD Ryzen AI 7 350 プロセッサー
対応ICAMD AMD Radeon 860M グラフィックス
スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)
スロット【メモリ】空0/全2
OSWindows 11 Home 64bit (日本語版)
チップセットAPUに統合
キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キー
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
TVチューナーなし
SSD512GB
メモリ規格5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM
ストレージSSD PCIe NVMe M.2 512GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
データ転送方式Bluetooth v5.4
カードスロットmicroSD
USBUSB 3.2 Gen1×2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
仕様●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●VRAM容量:(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):17.23x305x218 mm●電波法備考:対象品目(無線LAN)●メインメモリ(最大):16GB●SIM情報:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 14.55kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1320
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●SIM情報:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●VCCI:対応●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(無線LAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 12.73kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):17.2x305x218 mm●電波法:適合●外部ディスプレイ解像度:5120x3200ドット●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル Iris Xe グラフィックス)●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1370
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●WiMAX:なし●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●メインメモリ(最大):32GB●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ディスプレイサイズ:16型●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1700
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
仕様●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●VRAM容量:(メインメモリと共有)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1700
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
仕様●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●WiMAX:なし●WWAN:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●VCCI:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●PCリサイクル:対応●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイサイズ:16型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●ストレージ容量:256GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電波法備考:対象品目(WLAN)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1700
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1700
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
仕様●本体サイズ(H×W×D):20.78x357.2x253.4 mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:16型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1770
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●VCCI:対応●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024法人向け
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電波法:適合●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
仕様●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/2●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイサイズ:14型●本体サイズ(H×W×D):17.7x315.9x223.7 mm●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●J-Moss:対応●WWAN:なし●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●WiMAX:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1530
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メインメモリ(最大):8GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体重量(g):1250●メモリスロット(空/全):0/0●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●ストレージ容量:128GB●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●ストレージタイプ:UFS●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:11.6型●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
最大消費電力(W)45
解像度1366×768ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなし
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
仕様●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法:適合●SIM情報:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージ容量:256GB●PCリサイクル:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●J-Moss:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1120
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):14.96x312.8x214.75 mm●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●電波法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●エネルギー消費効率:12区分 22.2kWh/年(AAA)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1100
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):4GB●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ストレージ容量:64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ライセンスOS:OSなし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VCCI:対応●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●対応SIMサイズ:nanoSIM-底面カバー内に配置●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(最大):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:11.6型
付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1340
最大消費電力(W)45
メモリー容量4GB
ディスプレイ11.6型
解像度1366×768ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
OSChrome OS
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
ストレージeMMC:64GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷
仕様●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):10.9-21.8x315.9x223.7 mm●J-Moss:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●エネルギー消費効率:12区分 18.26kWh/年(AAA)●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1490
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、US配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)805
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth v5.3
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
仕様●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●その他環境及び安全規格:なし●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●その他ドライブ:なし●附属品:電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●WWAN:あり、SIMフリー、LTE-Advanced対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(WLAN)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●電波法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●対応SIMサイズ:nanoSIM
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1190
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、IR カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
仕様●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電波法:適合
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.3x359.2x235.8
本体質量(g)1610
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●メモリスロット(空/全):0/0●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):8.38-17.95x312.8x214.75 mm●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 17.9kWh/年(AAA)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電波法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットAPU に統合
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトなし
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 7 PRO 8700GE プロセッサー●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 780M グラフィックス●電波法備考:対象品目がないため●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 35.8kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)90
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
チップセットAMD Pro 600 チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x3 (背面x3)、USB 3.2 Gen1 x1 (背面x1)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1280
最大消費電力(W)45
解像度1366×768ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
関連キーワード
1
2
次へ