ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/POW(500W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●メモリスロット(空/全):2025/03/04●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●システムバスクロック:4800MHz●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●VCCI:対応 VCCI-A●筐体:タワー型 / オプションにより5U●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●PCグリーンラベル:未適合●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/1 (オプションにより 3/3)●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:無線機器非搭載の為●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●メインメモリ(最大):131072MB●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●FD:なし
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 11.96
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 32.0GB(32×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
関連キーワード