カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(501)
  • Zebra Technologies(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmo japan」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 100 USBモノラルヘッドセットレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ)ブラック質量(g)約84.5ケーブル長(m)1.8接続USB Type-A 2.0マイクロホン指向性包装形態カートン箱消費電力(mA)50相対湿度95%(最小)周波数範囲20~20KHz音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V梱包質量(g)約259.2各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EACインピーダンス(Ω)32ドライバタイプ30mmオーディオ入力USB 2.0最大動作温度(℃)-5最小動作温度(℃)40
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ