1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
PDU/UPSとサーバーとの接続用で、長い電源コードの必要時に対応。IEC 320~C13とIEC~C14コネクター付き。
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
関連キーワード