「ddr4 64gb」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
規格DDR5
メモリーインターフェイスRDIMM
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 11.96
周波数2.60GHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥759,800
税込¥835,780
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●梱包個数:1梱包●HDDタイプ:SAS ホットスワップ 10000rpm●筐体:ラック型 1U●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●VCCI:対応 VCCI-A●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 5/8●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●HDD容量(標準):1800GB●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:あり (標準/最大) 2/2●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):61440GB
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数3.40GHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40)×561×43
チップセットIntel C266
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
8日以内出荷
仕様●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●ストレージ容量:256GB●電波法備考:対象品目がないため●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)
本体質量(g)4600
最大消費電力(W)260
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
関連キーワード