3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)266.7 質量(kg)1.609、2.155(梱包時) 高さ(mm)104.86 奥行(mm)51.29 寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)250 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91まで
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 448GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×PCIe 6ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)241.3 質量(kg)0.796 高さ(mm)111.6 奥行(mm)25(シングルスロット) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)140 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 16GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R535 branchもしくはそれ以降、Windows: R535 branchもしくはそれ以降 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)50
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

関連カテゴリ