45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示 付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類 ブラック ポート数DisplayPort 1.4 x2、 HDMI 2.0 x1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps) x3、USB-A2.0 x2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ) x1、RJ45 x1、3.5mm コンボジャック x1 出力65W(90W ACアダプター接続時、100W(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時) ケーブル長(m)1 本体質量(g)340 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7 対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン 動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし) 保証期間3年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75 セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

仕様●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD TN液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●SIM情報:なし●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録 付属品電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 消費電力(W)最大:65 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.2×235.8×19.9 メモリー容量(標準)8GB ディスプレイ15.6型ワイド 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) タッチパネル方式非搭載 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1) オフィスソフトなし
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●WWAN:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●ディスプレイサイズ:14型●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●最大消費電力(W):65●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●エネルギー消費効率:12区分 18.76kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):16GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●その他ドライブ:なし●メモリスロット(空/全):0/1●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●PCグリーンラベル:適合●ストレージ容量:256GB●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(法人向け)
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由) キー配列英語84キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 キー方式シザーリフト キー キーストローク(mm)約1.8 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) キーピッチ(mm)約19.05 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/8GB/256GB)
エコ商品
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):1/2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●メインメモリ(最大):32GB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●PCI-Expressスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター(65W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:なし●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):65●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●VCCI:対応 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 メモリー容量8GB 解像度なし 使用CPUCore i5 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

仕様●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●最大消費電力(W):65●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●メモリスロット(空/全):1/1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WiMAX:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/16GB/256GB)
エコ商品
仕様●メモリスロット(空/全):1/2●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)×1、[背面]DisplayPort(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]コンボジャック×1、RJ45x1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):32GB●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:なし●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●最大消費電力(W):65●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) 付属品ACアダプター(65W)および電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×182.9×179 メモリー容量16GB 解像度なし 使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 ×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen2 ×3 (前面×1、背面×2)、USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 (前面×1) オフィスソフトなし
1台
112,800 税込124,080
8日以内出荷

仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1/1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●対応SIMサイズ:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●最大消費電力(W):65●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ディスプレイサイズ:15.6型●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●ストレージ容量:256GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●WWAN:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●その他ドライブ:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

仕様●エネルギー消費効率:12区分 18.76kWh/年(AA)●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●SIM情報:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):65●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●PCグリーンラベル:適合●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

用途液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズやテカリ、削れ、シール跡があり、底面のゴム足が欠品しています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください! 仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics その他【ランク】特選 付属品ACアダプター 型番【CPU】1145G7 データメモリ容量16GB 解像度【X】1920【Y】1200 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / SIMスロット ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD(256GB) 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)14
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

仕様●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1/1●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●最大消費電力(W):65●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリカードスロット:なし●VCCI:対応●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●SIM情報:なし●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(法人向け)
1台
114,800 税込126,280
欠品中

仕様●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:16区分 42.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-12400 プロセッサー●メモリタイプ:DDR4 SDRAM UDIMM●メインメモリ(最大):64GB●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●その他無線データ転送:なし●メモリスロット(空/全):1/2●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):260●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メモリカードスロット:あり、7-in-1メディアカードリーダー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、*詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●本体サイズ(H×W×D):274.8x100x308 mm●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4500 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows11 Pro チップセットインテル B660 チップセット キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)
1台
124,800 税込137,280
8日以内出荷

★Core i7 第8世代CPU搭載!。★メモリ16GB + SSD512GB搭載!。★WEBカメラ内蔵!
用途液晶画面にキズや圧迫痕があります。。※電源ボタンのLED劣化の為、点灯具合に強弱がありますが、動作には問題ありません。使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください! 仕様●CPU:Core i7●CPU型番:8750H●グラフィック:NVIDIA Quadro P1000●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ディスプレイサイズ:15.6●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080 付属品ACアダプター OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×3 テンキーあり HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサーMini DisplayPort USB(Type-C※Thunderbolt3)×2 光学ドライブ非搭載
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

。テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ありますので多少の違いはありますことご了承ください!液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 型番【CPU】8665U データメモリ容量32GB 使用CPUCore i7 インターフェイスUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2(内、Powered USB×1) ネットワークタイプ無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(1024GB) 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

用途液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。 仕様【グラフィック】Intel UHD Graphics その他【ランク】特選 付属品ACアダプター 型番【CPU】10310U データメモリ容量16GB 解像度【X】1920【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / イーサネット拡張コネクタ2 / SIMスロット ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD(256GB) 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)14
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3)
エコ商品
仕様●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●VRAM容量:(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):17.23x305x218 mm●電波法備考:対象品目(無線LAN)●メインメモリ(最大):16GB●SIM情報:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 14.55kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1320 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad L13 Gen 4 (i5/16/512/W11P/13.3)
エコ商品
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●SIM情報:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●VCCI:対応●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(無線LAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 12.73kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):17.2x305x218 mm●電波法:適合●外部ディスプレイ解像度:5120x3200ドット●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル Iris Xe グラフィックス)●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1370 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)300w Yoga Gen 4(N100/8/W11PEduc/11.6)
エコ商品
仕様●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メインメモリ(最大):8GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体重量(g):1250●メモリスロット(空/全):0/0●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●ストレージ容量:128GB●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●ストレージタイプ:UFS●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:11.6型●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)
エコ商品
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:128GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 25.42kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:5120x3200ドット●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし 付属品電源コード、100W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 100W 本体質量(g)1940 最大消費電力(W)100 解像度1920×1200 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(法人向け)
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)【C】Lenovo Yoga Pro 7 Gen 9
エコ商品
仕様●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 880M●J-Moss:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター、電源コード●CPU詳細:AMD Ryzen AI 9 365 プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):16.6x325.5x226.49 mm●電波法:適合●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:14.5型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ)液晶(2880x1800ドット、最大10.74億色、16:10)、光沢あり、DisplayHDR True Black 500、Dolby Vision対応、120Hz●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14.5型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.3kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 100W 本体質量(g)1540 最大消費電力(W)100 解像度2880×1800 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2W×2 ツイーター、2W×2 ウーファー) チップセットAPU に統合 キーボード84キー(Fnキー+Windowsキー+Copilotキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド,パワーボタン ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き電子式) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16)
エコ商品
仕様●本体サイズ(H×W×D):20.78x357.2x253.4 mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:16型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1770 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkBook 16 Gen 6 (16.0型ワイド/i5-13420H/8GB/256GB/Win11Pro)
エコ商品
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 100W 本体質量(g)1940 メモリー容量8GB ディスプレイ16.0型ワイド 解像度1920×1200 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●ディスプレイサイズ:11.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●メインメモリ(標準):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●CPU詳細:その他●ストレージタイプ:eMMC●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●VRAM容量:(メインメモリと共有)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WWAN:なし●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:OSなし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1330 対応OSChromeOS メモリー容量4/eMMC:64 ディスプレイ11.6型ワイド 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフトなし
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6)
エコ商品
仕様●メインメモリ(標準):4GB●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ストレージ容量:64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ライセンスOS:OSなし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VCCI:対応●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●対応SIMサイズ:nanoSIM-底面カバー内に配置●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(最大):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:11.6型 付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1340 最大消費電力(W)45 メモリー容量4GB ディスプレイ11.6型 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSChrome OS チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージeMMC:64GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3
エコ商品
仕様●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●その他環境及び安全規格:なし●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●その他ドライブ:なし●附属品:電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●WWAN:あり、SIMフリー、LTE-Advanced対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(WLAN)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●電波法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●対応SIMサイズ:nanoSIM 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1190 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、IR カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi)
エコ商品
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)805 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり Bluetooth v5.3 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり 無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフトなし
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi)
エコ商品
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:MediaTek Helio G85 オクタコア プロセッサー●ストレージタイプ:eMMC●電波法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ハードウェアキーボード:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター バッテリー●ディスプレイサイズ:8.7型●WWAN:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●VCCI:対応●電波法備考:対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール)●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●防水/防塵:防水なし/防塵なし●メインメモリ:4GB●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、Galileo●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドワイドIPSパネル(1340x800ドット)●本体サイズ(D):125mm●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●J-Moss:対応●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(H):9mm●本体サイズ(W):211mm●SIM情報:なし●バッテリ容量:5100mAh●外部ディスプレイ出力:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 20W 本体質量(g)320 最大消費電力(W)20 解像度1340x800ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:200万画素/背面:800万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり、Bluetooth v5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 USBType-C USB 2.0x1 オフィスソフトなし
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen4 AMD (Ry5/16/256/W11P/15.6)
エコ商品
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●PCグリーンラベル:適合●WiMAX:なし●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス●VRAM容量:(メインメモリと共有)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●ストレージ容量:256GB●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●電波法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●エネルギー消費効率:12区分 19.01kWh/year(AA)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/1●その他環境及び安全規格:なし●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1650 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V14 Gen4 AMD (Ry5/16/256/W11P/14)
エコ商品
仕様●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●電波法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.75kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリカードスロット:なし●電波法:適合●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):2025/01/02●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:対象品目がないため●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i5/8/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メモリカードスロット:なし●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電波法備考:対象品目がないため●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i7/16/512/SM/W11P)
エコ商品
仕様●メインメモリ(最大):64GB●電波法備考:対象品目がないため●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●メインメモリ(標準):16GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●J-Moss:対応●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/15.6)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●WiMAX:なし●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●J-Moss:対応●WWAN:なし●ストレージ容量:512GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス●エネルギー消費効率:12区分 19.01kWh/year(AA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●PCI-Expressスロット:なし●その他環境及び安全規格:なし●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):16GB●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●VRAM容量:(メインメモリと共有) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1650 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他環境及び安全規格:なし●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ディスプレイサイズ:14型●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●WiMAX:なし●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●電波法:適合●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●国際エネルギースター:登録●メモリカードスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.75kWh/年(AA) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i7/16/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●国際エネルギースター:登録●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法備考:対象品目がないため●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i7/16/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メモリカードスロット:なし●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電波法備考:対象品目がないため●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●国際エネルギースター:登録 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i5/16/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●電波法備考:対象品目がないため●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メモリスロット(空/全):2025/01/02●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷