ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●梱包個数:1梱包●HDDタイプ:SAS ホットスワップ 10000rpm●筐体:ラック型 1U●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●VCCI:対応 VCCI-A●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 5/8●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●HDD容量(標準):1800GB●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:あり (標準/最大) 2/2●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):61440GB備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40)×561×43チップセットIntel C266グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA00EAPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●筐体:ラック型 1U●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●PCグリーンラベル:未適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●梱包個数:1梱包●VCCI:対応 VCCI-A●電波法備考:無線機器非搭載の為●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CD:なし●VRAM:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●システムバスクロック:4800MHz●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 3.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU数(最大):1個●CD:なし●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●HDD容量(最大):88000GB●VCCI:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:なし●梱包個数:1梱包●筐体:ラック型 1U●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):131072MB●ホットスワップベイ(空/全):3.5型: 4/4備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 12.30周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA005APレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2436(6) 2.90GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:Xeon E-2436●筐体:タワー型 / オプションにより5U●PCグリーンラベル:未適合●電波法備考:無線機器非搭載の為●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●インストールOS:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●VRAM:オンボード: 16MB●HDD容量(最大):122880GB●VCCI:対応 VCCI-A●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●グラフィックコントローラ:Matrox G200●CPU数(最大):1個●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:18MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●FD:なし●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 15.81周波数2.90GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/DVD-RW/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:ACアダプター●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー型 / オプションにより5U●システムバスクロック:Intel C266●L2キャッシュ:4800MHz●メインメモリ(標準):12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SAS ホットスワップ 10000rpm●HDD容量(最大):1800GB●CD:122880GB●FD:あり DVD-RW x6/CD-RW x32●ストレージ・ベイ 5(空/全):なし●ホットスワップベイ(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:2.5型: 5/8 (オプションにより 13/16)●VRAM:Matrox G200●ディスクコントローラ:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:G:SATA/SAS●LAN:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●リダンダンドパワー:あり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)●その他バス:あり (標準/最大) 2/2●インストールOS:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●本体サイズ(H×W×D):Windows Server 2022 Standard プリインストール●本体重量:176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●梱包個数:最大: 15.81kg●電源:1梱包●備考:AC 100-240V/50-60Hz●グリーン購入法:システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●電波法備考:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:無線機器非搭載の為●電気用品安全法(備考):公衆回線に直接接続する機器ではない為
ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/960G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SSD SATA 2.8TB(960×3)/DVD-RW/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー型 / オプションにより5U●システムバスクロック:Intel C266●L2キャッシュ:4800MHz●メインメモリ(標準):12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SSD SATA ホットスワップ●HDD容量(最大):2880GB●CD:122880GB●FD:あり DVD-RW x6/CD-RW x32●ストレージ・ベイ 5(空/全):なし●ホットスワップベイ(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:2.5型: 5/8 (オプションにより 13/16)●VRAM:Matrox G200●ディスクコントローラ:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:G:SATA/SAS●LAN:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●リダンダンドパワー:あり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)●その他バス:あり (標準/最大) 2/2●インストールOS:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●本体サイズ(H×W×D):Windows Server 2022 Standard プリインストール●本体重量:176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●梱包個数:最大: 15.81kg●電源:1梱包●備考:AC 100-240V/50-60Hz●グリーン購入法:システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●電波法備考:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:無線機器非搭載の為●電気用品安全法(備考):公衆回線に直接接続する機器ではない為
ThinkSystem ST45 V3 モデル 7DH5A00YAPレノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz周波数3.80GHz最大消費電力(W)221チップセットPRO-665RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/1T*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 2.0TB(1.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●本体重量(kg):最大: 11.96●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●VRAM:オンボード: 16MB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●HDD容量(標準):2048GB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●ディスクコントローラ:E:SATA備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)