カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,739)
  • Festo(89)
  • SMC(46)
  • KTC(33)
  • SIEMENS(33)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 小野測器(14)
  • クボタ計装(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • nepros(6)
  • アズワン(5)
  • エレコム(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • KSフィルター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-06」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkVision E24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision E24-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
250cd/6ms/24W
仕様●標準消費電力:13W●電気用品安全法(備考):モニター本体●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●応答速度(G to G):6ms●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●PCリサイクル:対応●本体(色):黒●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●Display HDR:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●HDR方式:なし●本体サイズ(H×W×D):343.4-498.4x539.8x178.6 mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(本体):適合サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4500表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)24コントラスト比1300:1輝度250cd/m2表示色1,677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合
ThinkVision S24e-20 (23.8型)/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision S24e-20 (23.8型)/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なしレノボ・ジャパン(Lenovo)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:VA●PCリサイクル:対応●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.5x540.4x173.1 mm●最大消費電力:23.5W●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●HDR方式:なし●本体(色):ブラック●TCO:対応●標準消費電力:17.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応サイズ23.8型ピッチ0.275x0.275mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)3820サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)コントラスト比3000:1表示色1,677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-83KHz走査周波数(垂直)48-75Hzケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1スピーカー(なし)バックライトWLEDグリーン購入法適合輝度(cd/m2)250
ThinkVision T27q-20 (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27q-20 (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms最大消費電力:65W
ThinkCentre Tiny-in-One 27 (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny-in-One 27 (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり)レノボ・ジャパン(Lenovo)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms最大消費電力:57W
ThinkVision P24Q-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P24Q-40 (23.8型)レノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
300cd/6ms/65W
仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●J-Moss:対応●本体(色):黒●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)65コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1,677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPortx2、HDMIx1スピーカー(なし)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision T34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
300cd/m2/6ms/200W
ThinkVision P34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
350cd/m2/6ms/250W
表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら