仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(レシーバー本体)
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
メモリー容量8GB
ディスプレイ14.0型ワイド
OSChromeOS
光学ドライブなし
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒
付属品マニュアル類(同梱)
長さ(mm)125.17
寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ)
色ブラック
直径(Φmm)5.5
質量(g)4.18
消費電力4.75~5.5V
包装形態カートン箱
入力の定格電圧4.75~5.5V
充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電
相対湿度90%(最小)、0%(最大)
発振周波数(kHz)250-500動作周波数
梱包質量(g)20
各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC
駆動時間(分)EDLC(バッテリー)
最大動作温度(℃)0
最小動作温度(℃)40
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
仕様●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●ディスプレイサイズ:11.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●メインメモリ(標準):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●CPU詳細:その他●ストレージタイプ:eMMC●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●VRAM容量:(メインメモリと共有)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WWAN:なし●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:OSなし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1330
対応OSChromeOS
メモリー容量4/eMMC:64
ディスプレイ11.6型ワイド
解像度1366×768ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
メモリー容量8GB
ディスプレイ14型
使用CPUintel N200
OSChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade
ストレージeMMC128GB
光学ドライブなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
関連キーワード