1台
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 432GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応
長さ(mm)266.7
質量(kg)1.669、2.215(梱包時)
高さ(mm)104.86
奥行(mm)59.05
寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)
冷却方式ブロワー
最大消費電力(W)210
包装形態カートン箱
インターフェースPCI Express 4×16
メモリー容量ビデオメモリー : 24GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
保護機能過放電(対応)
OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7
各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC
イーサネット対応なし
リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)
対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降
最小動作温度(℃)91以下
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応
長さ(mm)266.7
質量(kg)1.609、2.155(梱包時)
高さ(mm)104.86
奥行(mm)51.29
寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)
冷却方式ブロワー
最大消費電力(W)250
包装形態カートン箱
インターフェースPCI Express 4×16
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
保護機能過放電(対応)
各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC
イーサネット対応なし
リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)
対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降
最小動作温度(℃)91まで
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
メモリー容量20GB
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 448GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×PCIe 6ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応
長さ(mm)241.3
質量(kg)0.796
高さ(mm)111.6
奥行(mm)25(シングルスロット)
冷却方式ブロワー
最大消費電力(W)140
包装形態カートン箱
インターフェースPCI Express 4×16
メモリー容量ビデオメモリー : 16GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
保護機能過放電(対応)
OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7
各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC
イーサネット対応なし
リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)
対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R535 branchもしくはそれ以降、Windows: R535 branchもしくはそれ以降
最大動作温度(℃)0
最小動作温度(℃)50
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 360GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応
長さ(mm)243.5
質量(kg)0.974、1.324(梱包時)
高さ(mm)110
奥行(mm)25
寸法(cm)梱包時:48.5×22×9(長さ×奥行×高さ)
冷却方式ブロワー
最大消費電力(W)130
包装形態カートン箱
インターフェースPCI Express 4×16
メモリー容量ビデオメモリー : 20GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
保護機能過放電(対応)
OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7
各種認証BSMI、FCC、ICES、CE EMC and EU DoC、UK DOC、VCCI、KCC、RCM EMC、CB
イーサネット対応なし
リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)
対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降
最小動作温度(℃)91以下
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
関連キーワード