ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):4GB●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ストレージ容量:64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ライセンスOS:OSなし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VCCI:対応●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●対応SIMサイズ:nanoSIM-底面カバー内に配置●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(最大):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:11.6型
付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1340
最大消費電力(W)45
メモリー容量4GB
ディスプレイ11.6型
解像度1366×768ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
OSChrome OS
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
ストレージeMMC:64GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●インストールOS:なし●筐体:ラック型 1U●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2025/03/04●VCCI:対応 VCCI-A●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●電波法備考:無線機器非搭載の為●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU:Xeon E-2434●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数3.40GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
関連キーワード