3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/8GB/256GB)
エコ商品
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):1/2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●メインメモリ(最大):32GB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●PCI-Expressスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター(65W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:なし●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):65●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●VCCI:対応 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 メモリー容量8GB 解像度なし 使用CPUCore i5 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i7/16/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メモリカードスロット:なし●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電波法備考:対象品目がないため●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●国際エネルギースター:登録 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i5/16/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●電波法備考:対象品目がないため●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メモリスロット(空/全):2025/01/02●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷